Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO 10 0,5-4mm2 prozorna 450V 32A trdi in mehki vodnik

Šifra: 2862496

EAN: 4066966611663

WAGO

221-420

No product image

Hitra inštalacijska sponka WAGO za 10 vodnikov 221-420 za trde in mehke vodnike dimenzije od 0,5-4 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število pozicij sponk
10
Nazivni presek (mm2)
0,5-4
Barva
Prozorna
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
32
Primerno za trde vodnike
trdi in mehki vodnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center