Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Hitra inštalacijska sponka Obo Bettermann 61 825 LGR 8 0,5mm2 sv.siva 450V 24A ni za trde vodnike

Šifra: 2750359

EAN: 4012195477976

Obo Bettermann

2054523 - 61 825 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Število pozicij sponk
8
Nazivni presek (mm2)
0,5
Barva
svetlo siva
Nazivna napetost (V)
450
Nazivni tok (A)
24
Primerno za trde vodnike
ni za trde vodnike

Ostali podatki ali lastnosti

Z vzvodi
Ne
Primerno za fleksibilno tiskano vezje
Ne
Presek fleksibilnega vodnika (vpredeno) (mm2)
od 1,5 do 2,5
Primerno za multi-žilni vodnik
Da
Presek polnega vodnika (polno, žičnato) (mm2)
od 0,5 do 2,5
Število položajev sponk (namestitvena stran)
8
Nazivni presek (namestitvena stran) (mm2)
od 0,5 do 2,5
Primerno za masivne žice
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center