Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Halo žarnica 230V Plusline Large 254mm 1500W 2900K R7s DIMM 33000lm D Dvojno vpetje 230V

Šifra: 1189228

EAN: 8711500494351

PHILIPS

923932243203

No product image

Halogenska žarnica palične oblike proizvajalca Philips, ima moč 1500W, dolžine 254 mm, napetost 230V, okov/podnožje R7s in ima možnost zatemnjevanja / dimanja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Plusline Large
Dolžina (mm)
254
Moč sijalke (W)
1500
Barvna temperatura (K)
2900
Okov
R7s
Možnost zatemnjevanja
DIMM
Svetlobni tok (lm)
33000
Razred energijske učinkovitosti
D
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Napetost svetlobnega vira (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Obrnjeno steklo
Ne
Premer (mm)
11
UV-zaščita
Ne
Položaj delovanja
Poljubno
Infrardeča tehnologija
ni infrardeča tehn.
Izvedba
Prozorna
Skupna dolžina (mm)
254,1
Povprečna življenjska doba (h)
2000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
1500
Oznaka svetilke
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center