Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Halo žarnica 230V HALOPIN PRO 60W 2800K G9 980lm G Tubularna 230V

Šifra: 1193650

EAN: 4008321945655

OSRAM-Ledvance

66760

No product image

Halogenska žarnica proizvajalca LEDVANCE, ima moč 60W, napetost 230V, svetlobni tok 980 lumnov, okov/podnožje G9.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HALOPIN PRO
Moč sijalke (W)
60
Barvna temperatura (K)
2800
Okov
G9
Svetlobni tok (lm)
980
Razred energijske učinkovitosti
G
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Napetost svetlobnega vira (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Premer (mm)
14
Položaj delovanja
Poljubno
Izvedba
Prozorna
Skupna dolžina (mm)
46
Povprečna življenjska doba (h)
2000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
60
Oznaka svetilke
T 4
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center