Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Halo žarnica 230V HALOLINE PRO 256mm 1500W 3000K R7s DIMM 33000lm C Dvojno vpetje 230V

Šifra: 1011706

EAN: 4050300004181

OSRAM-Ledvance

64760

No product image

Halogenska žarnica palične oblike proizvajalca Ledvance, ima moč 1500W, dolžine 256 mm, napetost 230V, okov/podnožje R7s

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HALOLINE PRO
Dolžina (mm)
256
Moč sijalke (W)
1500
Barvna temperatura (K)
3000
Okov
R7s
Možnost zatemnjevanja
DIMM
Svetlobni tok (lm)
33000
Razred energijske učinkovitosti
C
Oblika svetlobnega vira
Cev, dvojno vpetje
Napetost svetlobnega vira (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Obrnjeno steklo
neupogljivo steklo
Premer (mm)
12
UV-zaščita
brez UV zaščite
Infrardeča tehnologija
ni infrardeča tehn.
Izvedba
Prozorna
Skupna dolžina (mm)
250,7
Povprečna življenjska doba (h)
2000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center