Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM T2Blue-20 R-BL-C-50M/T0 50m 20W/m 230V 1000W 2,5m

Šifra: 2849025

EAN: 5414506007565

RAYCHEM

SZ18300392 - R-BL-C-50M/T0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM T2Blue-20
Dolžina (m)
50
Grelna moč (W/m)
20
Nazivna napetost (V)
230
Priključna moč (W)
1000
Dolžina hladnega vodnika (m)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center