Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM T2Blue-10 R-BL-A-30M/T0/SD 30m 10W/m 230V 300W 2,5m

Šifra: 2853635

EAN: 5414506005912

RAYCHEM

SZ18300373 - R-BL-A-30M/T0/SD

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM T2Blue-10
Dolžina (m)
30
Grelna moč (W/m)
10
Nazivna napetost (V)
230
Priključna moč (W)
300
Dolžina hladnega vodnika (m)
2,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center