Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM GM-4CW 70m 30W/m 400V 2100W 5m

Šifra: 2797833

EAN: 5414506017922

RAYCHEM

SZ18300116 - GM-4CW-70m

No product image

Ogrevalni kabel nVent RAYCHEM GM-4CW za strešne in žlebne sisteme, kabel je UV odporen. Dolžine 70m in moči 30W/m priključne napetosti 400V AC.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM GM-4CW
Dolžina (m)
70
Grelna moč (W/m)
30
Nazivna napetost (V)
400
Priključna moč (W)
2100
Dolžina hladnega vodnika (m)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center