Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM GM-2XT 36W/m 230V samoregulirni

Šifra: 2797339

EAN: 5414506014402

RAYCHEM

092961-000 - ICESTOP-GM-2XT

No product image

nVent RAYCHEM IceStop je sistem za odmrzovanje strehe in žlebov. Kabel za zaščito proti zmrzovanju strehe in žlebov moči 36 W/m v ledu in 18 W/m v zraku pri 0 ° C.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM GM-2XT
Grelna moč (W/m)
36
Nazivna napetost (V)
230
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center