Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM FROSTOP 18W/m 230V samoregulirni

Šifra: 2779529

EAN: 5017455006476

RAYCHEM

559303-000 - FROSTOP-BLACK

No product image

Raychem FroStop-Black samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzaljo, nazivne moči 18 W/m pri 5 °C. Primeren za zaščito cevi za vodo, odtokov, brizgalnih sistemov, kot tudi za taljenje snega streh in žlebov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM FROSTOP
Grelna moč (W/m)
18
Nazivna napetost (V)
230
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center