Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM FrostGuard 10m 230V 120W samoregulirni z vtikačem ŠUKO

Šifra: 2792611

EAN: 7330957000345

RAYCHEM

641438-000 - Pack-etl-10m

No product image

nVent RAYCHEM FrostGuard, samoregulirni grelni kabel za zaščito pred zmrzovanjem vodovodnih cevi, IP 68. Pogoji uporabe min. –30°C in maks. +65°C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM FrostGuard
Dolžina (m)
10
Nazivna napetost (V)
230
Priključna moč (W)
120
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center