Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 172m 25W/m 400V 4300W 4m

Šifra: 2797645

EAN: 5414506008609

RAYCHEM

1244-005194 - EM4-CW-172M

No product image

nVent RAYCHEM EM4-CW grelni kabel za enostavno, hitro in učinkovito ogrevanje ramp in cestnih dostopov, ki preprečuje nastanek snega in ledu. Dolžine 172m, moči 25W/m, 3F priklop (400VAC).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM EM4-CW
Dolžina (m)
172
Grelna moč (W/m)
25
Nazivna napetost (V)
400
Priključna moč (W)
4300
Dolžina hladnega vodnika (m)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center