Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelni kabel nVent RAYCHEM EM2-XR 90W/m 230V samoregulirni

Šifra: 2793499

EAN: 5017455001679

RAYCHEM

449561-000 - EM-EM2-XR

No product image

nVent RAYCHEM EM2-XR je robusten samoregulirni grelni kabel za preprosto, hitro in učinkovito ogrevanje ramp, ki preprečuje nastanek snega in ledu. Moči 90W/m pri 0°C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent RAYCHEM
Grelna moč (W/m)
90
Nazivna napetost (V)
230
Izvedba
samoregulirni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center