Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga ETHERMA 7m2 150W/m2 1050W 14000m 500m 4000m

Šifra: 2803304

EAN: 9120061392867

ETHERMA

40082

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Površina (m2)
7
Moč (W/m2)
150
Priključna moč (W)
1050
Dolžina (m)
14000
Širina (m)
500
Dolžina hladnega vodnika (m)
4000

Ostali podatki ali lastnosti

S podlogo
Da
Termalni vodnik
Lepljeno
Število hladnih povezav
1
Obremenitev Ogrevanega vodnika (W/m)
13,5
Izvedba
Drugo
Debelina (mm)
2,7
S krmilnikom
Da
S sobnim termostatom
Da
S talnim temperaturnim senzorjem
Da
Samolepilno
Da
Primerno kot zunanje površinsko ogrevanje
Ne
Primerno kot ogrevanje strešne površine
Ne
Odpornost (Ohm)
50
Povezovalna napetost (V)
230
Primerno za vlažne prostore
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center