Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga ETHERMA 0,42m2 250W/m2 105W 700m 600m 2000m

Šifra: 2803379

EAN: 9120061399880

ETHERMA

40854

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Površina (m2)
0,42
Moč (W/m2)
250
Priključna moč (W)
105
Dolžina (m)
700
Širina (m)
600
Dolžina hladnega vodnika (m)
2000

Ostali podatki ali lastnosti

S podlogo
Ne
Število hladnih povezav
1
Izvedba
Drugo
Debelina (mm)
8
S krmilnikom
Ne
S sobnim termostatom
Ne
S talnim temperaturnim senzorjem
Ne
Samolepilno
Ne
Primerno kot zunanje površinsko ogrevanje
Ne
Primerno kot ogrevanje strešne površine
Ne
Odpornost (Ohm)
504
Povezovalna napetost (V)
230
Primerno za vlažne prostore
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center