Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelna preproga DEVIheat 150 (DSVF) enožilna 3,5m2 150W/m2 525W 230V 7m 0,5m

Šifra: 1085098

EAN: 5703466202838

DEVI

140F0334 - DEVIheat™ 150 (DSVF)

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DEVIheat 150 (DSVF)
Površina (m2)
3,5
Moč (W/m2)
150
Priključna moč (W)
525
Priključna napetost (V)
230
Dolžina (m)
7
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center