Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro RITTAL 8-10W 110-240V AC 45mm 120mm 46mm brez ventil.

Šifra: 2800410

EAN: 4028177638617

RITTAL

3105310 - SK 3105.310

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Nazivna moč (W)
8-10
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
45
Višina (mm)
120
Globina (mm)
46
Z ventilatorjem
NE

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center