Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro RITTAL 400W 230V AC 103mm 200mm 103mm z ventilatorjem

Šifra: 2724839

EAN: 4028177662872

RITTAL

3105390 - SK 3105.390

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Nazivna moč (W)
400
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
103
Višina (mm)
200
Globina (mm)
103
Z ventilatorjem
z ventilatorjem

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
S sobnim termostatom
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center