Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Grelec za v omaro FINDER Safetouch 150W 230V 110 - 230V AC 70mm 218mm 63mm brez ventil.

Šifra: 2795552

EAN: 8012823401508

FINDER

7H.51.0.230.0150 - 7H5102300150

No product image

Grelec za v omaro Finder, napetost 110-230V AC/DC za montažo na DIN letev, vijačni kontakti, Safetouch zaščita pred dotikom, PTC, grelna moč 150W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna moč (W)
150
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Delovna napetost pri DC (V)
110 - 230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
70
Višina (mm)
218
Globina (mm)
63
Z ventilatorjem
brez ventil.

Ostali podatki ali lastnosti

Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
110 - 230
S sobnim termostatom
Ne
Neprekinjeno segrevanje pri 20 ° C
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Stalna grelna moč pri 10 °C (W)
150
Stopnja zaščite (NEMA)
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center