Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna prenosna 1x5P16A, 2xŠuko IP44 190mm 192mm 65mm

Šifra: 1215593

EAN: 8584128105479

SEZ

10010547.00 - ROSP1631S/D

No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna prenosna z vgrajenimi vtičnicami 1x5P 16A 400V, 2xŠuko, zaščita IP44, dimenzij 190mm 192mm 65mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Izvedba
Polna prenosna
Število vtičnic
1x5P16A, 2xŠuko
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
190
Višina (mm)
192
Globina (mm)
65

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center