Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna 5M DIN 1x5P32A,1x5P16A, 2xŠ IP54 179,6mm 343mm 163mm

Šifra: 1215586

EAN: 8585007373828

SEZ

10007382.00 - ROS5/x-15S

No product image

Gradbiščna omarica SEZ Polna z 5M DIN prostorom za inštalacijske odklopnike (kupiti posebej) in vgrajenimi vtičnicami 1x5P 32A 400V,1x5P 16A 400V, 2xŠuko, zaščita IP54, dimenzij 179,6mm 343mm 163mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SEZ
Izvedba
Polna
Število odklopnikov
5M DIN
Število vtičnic
1x5P32A,1x5P16A, 2xŠ
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Širina (mm)
179,6
Višina (mm)
343
Globina (mm)
163

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center