Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 3x12M DIN 4x16/32A IP65 448mm 610mm 160mm

Šifra: 1135733

EAN: 3303430134404

SCHNEIDER ELECTRIC

13440

No product image

Kaedra - za modularno napravo z vmesnikom - 3 x 12 modulov - 2 priključna bloka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
3x12M DIN
Število vtičnic
4x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
448
Višina (mm)
610
Globina (mm)
160

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center