Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica KAEDRA Dodatna DIN 8M IP65 195mm 200mm 112mm

Šifra: 2611181

EAN: 3303430134435

SCHNEIDER ELECTRIC

13443

No product image

Mini Kaedra - za modularno napravo - 1 odprtina - 8 modulov - 4 priključni bloki

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KAEDRA
Izvedba
Dodatna DIN
Število odklopnikov
8
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
195
Višina (mm)
200
Globina (mm)
112

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center