Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GW 68 Kompletna varovana 4x1PC16 3PC16 3PC32 4xŠ 1x5P16A 1x5P32A IP44 510mm 320mm 120mm

Šifra: 2763884

EAN: 3838629094943

GEWISS

AS07741 - EN-GW68008N

No product image

Gradbiščna omarica Gewiss GW68008N IP44 IK9, dimenzij 320x510x120mm z vgrajenimi inšt. odklopniki, FID stikalom ter štirimi šuko vtičnicami, eno 5-polno 16A 400V vtičnico in eno 5-polno 32A 400V motorsko vtičnico

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
Izvedba
Kompletna varovana
Število odklopnikov
4x1PC16 3PC16 3PC32
Število vtičnic
4xŠ 1x5P16A 1x5P32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Širina (mm)
510
Višina (mm)
320
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center