Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GW 68 KAMP prazna 18M DIN 4x IEC309 IP56 300mm 625mm 300mm

Šifra: 2782218

EAN: 8011564219649

GEWISS

GW68701A

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
Izvedba
KAMP prazna
Število odklopnikov
18M DIN
Število vtičnic
4x IEC309
Zaščitna stopnja (IP)
IP56
Širina (mm)
300
Višina (mm)
625
Globina (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center