Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GW 68 Brez izreza Za 1x IB 16/32A IP55 107mm 360mm 110mm

Šifra: 2782100

EAN: 8011564040533

GEWISS

GW66690

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 68
Izvedba
Brez izreza
Število vtičnic
Za 1x IB 16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina (mm)
107
Višina (mm)
360
Globina (mm)
110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center