Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 5M DIN 2x16/32A IP44/67 105mm 430mm 96mm

Šifra: 1190627

EAN: 8011564747548

GEWISS

GW68020N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 5M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in izrezi 3x16A IP44/67, dimenzij 105mm 430mm 96mm Priložen slepi pokrov 1kos 16/32A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
5M DIN
Število vtičnic
2x16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP44/67
Širina (mm)
105
Višina (mm)
430
Globina (mm)
96

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center