Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna 10M DIN 2x IB16/32A IP65 220mm 435mm 96mm

Šifra: 1196481

EAN: 8011564750456

GEWISS

GW68025N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 10M DIN prostora za inštalacijske odklopnike in vertikalnimi izrezi 2x IB16/32A, IP44/67, dimenzij 220mm 435mm 96mm Priložen slepi pokrov 1x IB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez plošče za gumbe
Število odklopnikov
10M DIN
Število vtičnic
2x IB16/32A
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
220
Višina (mm)
435
Globina (mm)
96

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
16/32
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center