Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Dodatna DIN 14M IP65 320mm 241mm 120mm

Šifra: 2694994

EAN: 8011564746312

GEWISS

GW68023N

No product image

Dodatna omarica GEWISS 68 z 14M DIN prostorom za inštalacijske odklopnike, IP65, dimenzij 320mm 241mm 120mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Dodatna DIN
Število odklopnikov
14M
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
320
Višina (mm)
241
Globina (mm)
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center