Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Brez izrezov 10M DIN IP65 430mm 105mm 96mm

Šifra: 2737262

EAN: 8011564744738

GEWISS

GW68002N

No product image

Gradbiščna omarica GEWISS 68 Prazna z 10M DIN prostora za inštalacijske odklopnike brez pripravljenih izrezov za vtičnice, dimenzij 220mm 435mm 96mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 68
Izvedba
Brez izrezov
Število odklopnikov
10M DIN
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Širina (mm)
430
Višina (mm)
105
Globina (mm)
96

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (A)
priključna
Nazivna napetost
400V

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center