Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE Kompletna 4 IP55 914mm 821mm 400mm IB vtičnice 3x3P16A + 2x4P16A + 1x4P32A

Šifra: 2793994

EAN: 8011564068490

GEWISS

GW68493 - Q-Box 6

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna
Število odklopnikov
4
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina (mm)
914
Višina (mm)
821
Globina (mm)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Glavno stikalo
Odklopo stikalo
Glavno stikalo nazivni tok (A)
63
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic CEE 16 A / 230 V / 3P
3
Število vtičnic CEE 16 A / 400 V / 4P
2
Število vtičnic CEE 32 A / 400 V / 4P
1
Število polov glavno stikalo
4
Število ozemljitvenih odklopnikov 30 mA
1
Nazivna napetost
230/400 V
Gumb za zaustavitev v sili
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center