Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gradbiščna omarica 68 Q RANGE KAMP kompletna 2P32A 3x3P16A, 1x5P16A IP55 636mm 821mm 400mm

Šifra: 2763649

EAN: 8011564896178

GEWISS

GW68584F

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
68 Q RANGE
Izvedba
KAMP kompletna
Število odklopnikov
2P32A
Število vtičnic
3x3P16A, 1x5P16A
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Širina (mm)
636
Višina (mm)
821
Globina (mm)
400

Ostali podatki ali lastnosti

Glavno stikalo
Odklopo stikalo
Glavno stikalo nazivni tok (A)
32
Material ohišja
Umetna masa
Število vtičnic CEE 16 A / 230 V / 3P
4
Število polov glavno stikalo
2
Število ozemljitvenih odklopnikov 30 mA
1
Nazivna napetost
230/400 V
Gumb za zaustavitev v sili
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center