Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava PLATINUM ZEL 40mm svetleč zaskočna zasučna PVC

Šifra: 1211528

EAN: 8013975198148

LOVATO

LPCBL6643

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Barva gumba
Zelena
Premer pokrova (mm)
40
Primerno za osvetlitev
svetleč
Povrnitev na vzmet
zaskočna
Metoda odklepanja
Zapahni mehanizem
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
raven
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Rumena
Primerno za izklop v sili
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center