Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gobasta tipka - glava PLATINUM RUM 40mm svetleč povratno PVC

Šifra: 1211525

EAN: 8013975191170

LOVATO

LPCBL6145

No product image

Gobasta glava tipke(svetleča), O40, rumene barve, povratna.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Barva gumba
Rumena
Premer pokrova (mm)
40
Primerno za osvetlitev
svetleč
Povrnitev na vzmet
povratno
Material za prednji obroč
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vrsta gumba
raven
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Primerno za izklop v sili
Da
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Z osvetlitvijo
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center