Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

GEL spojka RAYTECH WATT (blister 2 kos) do 2,5mm2 do 5 vodnikov 38mm 30mm 26mm

Šifra: 2748750

EAN: 8032853659366

RAYTECH

115864 - WATT

No product image

GEL spojka RAYTECH Watt do 2,5mm2 do 5 vodnikov 38mm 30mm 26mm (blister 2 kos)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RAYTECH
Število vodnikov
do 2,5mm2
Priključna oprema
do 5 vodnikov
Dolžina (mm)
38
Širina (mm)
30
Višina (mm)
26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center