Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

GEL spojka RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm

Šifra: 2748747

EAN: 8032853654255

RAYTECH

RAYKJOINT2

No product image

GEL spojka RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RAYTECH
Izvedba
King Joint 3
Število vodnikov
do 5x4-16
Premer vodnika (mm)
max fi: 30
Dolžina (mm)
220
Širina (mm)
85
Višina (mm)
46

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center