Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

GEL spojka RAYTECH Isaac4 od 2-4mm2 do 3 vodnike 30mm 24mm 23mm (blister 4 kos)

Šifra: 2748749

EAN: 8032853659250

RAYTECH

115863 - ISAAC4

No product image

GEL spojka RAYTECH Isaac4 od 2-4mm2 do 3 vodnike 30mm 24mm 23mm (blister 4 kos)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RAYTECH
Izvedba
Isaac4
Število vodnikov
od 2-4mm2
Priključna oprema
do 3 vodnike
Dolžina (mm)
30
Širina (mm)
24
Višina (mm)
23

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center