Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prenosni 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s

Šifra: 2851413

EAN: 3830048435000

BONPET

030006 - Sprej Bonpet 500ml

No product image

Ročni gasilni sprej Bonpet 500 ml.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
Prenosni
Volumen (l)
500
Neto teža (kg)
0,74
Višina (mm)
330
Premer (mm)
65
Čas pršenja (s)
18

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center