Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Frekvenčni pretvornik ABB ACS 480 1,5kW od 380 do 480V Cat.3F 2AO 2AI 3DO 6DI

Šifra: 2853924

EAN: 6438177458951

ABB

3AXD50000047767 - ACS480-04-04A1-4

No product image

ACS480-04-04A1-4 PN: 1.5 kW, IN: 4.0 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW)
1,5
Napetost glavnega stikala (V)
od 380 do 480
Število vhodov faze (F)
Cat.3
Število analognih izhodov (AO)
2
Število analognih vhodov (AI)
2
Število digitalnih izhodov (DO)
3
Število digitalnih vhodov (DI)
6

Ostali podatki ali lastnosti

Z nadzorno enoto
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Da
Dovoljena industrijska uporaba
Da
Uporaba za domačo in poslovno rabo
Da
Max. izhodna moč na linearno obremenitev pri nazivni izhodni napetosti (kW)
1,5
Število faznih izhodov
Cat.3
Podpira protokol TCP / IP
Da
Podpira protokol za PROFIBUS
Da
Podpira CAN protokol
Da
Podpira protokol INTERBUS
Ne
Podpira protokol ASI
Ne
Podpira protokol KNX
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpira protokol širokopasovnih linij
Ne
Podpira protokol DeviceNet
Da
Podpira protokol SUCONET
Ne
Podpora za LON protokol
Ne
Podpira protokol za PROFINET IO
Da
Podpira protokol za PROFINET
Ne
Podpora za protokol SERCOS
Ne
Podpira protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podpira protokol za Ethernet / IP
Da
Podpira protokol AS-Interface za varnost pri delu
Ne
Podpira protokol za DeviceNet varnost
Da
Podpira protokol za INTERBUS-safety
Ne
Podpira protokol za PROFIsafe
Ne
Podpira protokol za SafetyBUS p
Ne
Maksimalna izhodna moč na kvadratno obremenitev pri nazivni napetosti (kW)
1,5
Število HW-vmesnikov RS-485
1
Število USB HW vmesnikov
1
Število drugih HW-vmesnikov
2
Z optičnim vmesnikom
Ne
S PC povezavo
Da
Vgrajen zavorni upor
Ne
Možno 4-kvadrantno delovanje
Ne
Vrsta pretvornika
U pretvornik
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
223
Širina (mm)
73
Globina (mm)
208
Relativno simetrično toleranca moči frekvence (%)
5
Relativno simetrična toleranca omrežnega toka (%)
10
maks. izhodna napetost (V)
480
Nazivni izhodni tok I2N (A)
4
Maksimalna izhodna frekvenca (Hz)
500
Omrežna frekvenca
50/60 Hz
Podporni protokol za BACnet
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center