Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

Šifra: 1119815

EAN: 8711500639608

PHILIPS

927928084055

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T5 proizvajalca PHILIPS, premera fi 16mm, dolžine 600 mm, ima moč 24W, nevtralno belo svetlobo 4000K ter okov/podnožje G5

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER TL5 HO
Moč sijalke (W)
24
Barva svetlobe
840
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
1750
Okov
G5
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Palica
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
78
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Premer cevi (mm)
17
Dolžina (mm)
563,2
Notranji reflektor
Ne
Barva
Brez
Uporaba
Splošno
Z zaščito proti razbitju
Ne
Vžigni trak
Ne
Hitri zagon
Da
Delovanje brez starterja
Ne
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Sijalka s polnim spektrom
Ne
Primerno za svetilke v EX izvedbi
Ne
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Z dvojno steno
Ne
Za uporabo pri nizkih temperaturah
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
24000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
25
Oznaka svetilke
T5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center