Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 36W 76 3500K 1800lm G13

Šifra: 1041853

EAN: 4050300010526

OSRAM-Ledvance

010526

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Ledvance, premera fi 26 mm, dolžine 1200 mm, ima moč 36W, posebno svetlobo 76, s katero se poudarja naravna barva prehranskih izdelkov, ter okov/podnožje G13

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LUMILUX T8
Moč sijalke (W)
36
Barva svetlobe
76
Barvna temperatura (K)
3500
Svetlobni tok (lm)
1800
Okov
G13

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Oblika svetlobnega vira
Palica
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
50
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Premer cevi (mm)
26
Dolžina (mm)
1200
Barva
v beli barvi
Uporaba
Prehrana
Z zaščito proti razbitju
Ne
Vžigni trak
Ne
Hitri zagon
Ne
Delovanje brez starterja
Ne
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Sijalka s polnim spektrom
Ne
Primerno za svetilke v EX izvedbi
Ne
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
13000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
39
Oznaka svetilke
T8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center