Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 NATURA 18W 76 3500K 750lm G13

Šifra: 1010915

EAN: 4050300010519

OSRAM-Ledvance

010519

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Ledvance, premera fi 26 mm, dolžine 600 mm, ima moč 18W, posebno svetlobo 76, s katero se poudarja naravna barva prehranskih izdelkov, ter okov/podnožje G13

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LUMILUX T8
Moč sijalke (W)
18
Barva svetlobe
76
Barvna temperatura (K)
3500
Svetlobni tok (lm)
750
Okov
G13

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
70-79 (razred 2A)
Oblika svetlobnega vira
Palica
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
42
Barva svetlobe po EN 12464-1
Nevtralna 3300 do 5300 K
Premer cevi (mm)
26
Dolžina (mm)
590
Uporaba
Prehrana
Z zaščito proti razbitju
brez zaščite
Vžigni trak
brez vžigal. traku
Delovanje brez starterja
samo z zaganjalnikom
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Sijalka s polnim spektrom
ni polni spekter
Primerno za svetilke v EX izvedbi
ni za EX
Primerno za zasilno razsvetljavo
ni za zasilno razsvetljavo
Povprečna življenjska doba (h)
13000

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center