Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 58W 830 3000K 5200lm G13 G

Šifra: 1000770

EAN: 4050300517971

OSRAM-Ledvance

517971

No product image

Fluorescenčna sijalka (fluorescenčna cev) T8 proizvajalca Ledvance, premera fi 26 mm, dolžine 1500 mm, ima moč 58W, toplo belo svetlobo 3000K ter okov/podnožje G13

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LUMILUX T8
Moč sijalke (W)
58
Barva svetlobe
830
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
5200
Okov
G13
Razred energijske učinkovitosti
G

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Oblika svetlobnega vira
Palica
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
90
Barva svetlobe po EN 12464-1
Topla <3300 K
Premer cevi (mm)
26
Dolžina (mm)
1500
Barva
v beli barvi
Uporaba
Splošno
Z zaščito proti razbitju
Ne
Vžigni trak
Ne
Delovanje brez starterja
Ne
Sijalka s črno svetlobo
ni črne svetlobe
Sijalka s polnim spektrom
Ne
Primerno za svetilke v EX izvedbi
Ne
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
20000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
62
Oznaka svetilke
T8
Razred energijske učinkovitosti po EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center