Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Filter za omaro RITTAL Kovinski za SK 3185.830 280mm 320mm

Šifra: 2801580

EAN: 4028177709225

RITTAL

3285810 - SK 3285.810

No product image

SK KOVINSKI FILTER ZA SK 3185.830

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Višina (mm)
280
Širina (mm)
320

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
10
EMC različica
Ne
Material
Aluminij
Barva
Naravna barva
S filtrirno podlogo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center