Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Fazna zbiralnica ABB PS1/60 1 63A

Šifra: 2852271

EAN: 4016779514668

ABB

2CDL210001R1060 - PS1/60

No product image

Fazna zbiralnica ABB, 1F, 60 modulov in nazivnega toka 63 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Število faz
1
Nazivni tok Iu (A)
63

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za številne naprave
60
Prerez (mm2)
10
Dolžina (mm)
1050
Tip električne povezave
Pin
Izolirano
Da
Nazivna impulzna vzdržna napetost (kV)
-
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
-
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
690
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
25
Primerno za naprave z N-vodilom
Ne
Primerno za naprave s pomožnim stikalom
Ne
Število polov
60
Barva
siva
Širina v številu modularnih razmakov
60,0
Lahko se razreže na velikost
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center