Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Energetski kondenzator KNK 3053 15kVar 400V 50Hz 3F (3x99,5µF)

Šifra: 2774722

EAN: 3838629690299

ISKRA

KNK3053 15kVAr-400V - KNK 3053

No product image

Nizkonapetostni energetski kondenzatorji za korekcijo faktorja moči KNK 3053 15kVar pri 400V, trifazni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
KNK 3053
Jalova moč (kVar)
15
Nazivna napetost (V)
400
Nazivna frekvenca (Hz)
50
Število vhodov faze (F)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center