Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ZEBRA CCT LED 18/20/22/24W 3000/4000K 2340/2600/2860/3120lm LED driver BEL 100 IP54 CRI>90 FI 235

Šifra: 2850623

EAN: 3701395167756

ZEBRA

ZEB DNL 055

No product image

Stropna luč D= 200 mm - 18W/20/22W/24W - 3000K-4000K - IRC90 IP54

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
18/20/22/24
Barvna temperatura (K)
3000/4000
Svetlobni tok (lm)
2340/2600/2860/3120
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Indeks barvnega videza (CRI)
90-100 (razred 1A)
Dimenzija
FI 235

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center