Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale ZEBRA MULTIBAY Z2026 LED 100/150/200W 4000K 16000/24000/32000lm LED driver ČRN 90 IP65 CRI>80

Šifra: 2850610

EAN: 3701395161754

ZEBRA

ZEB HBY 001

No product image

Svetilka za industrijske hale ZEBRA MULTIBAY ima možnost izbire moči med 100, 150 in 200 W, barvo temperature 4000K, izbiro lumen paketa 16000, 24000 in 32000 lm, stopnjo mehanske odpornosti IK08 in stopnjo zaščite IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
100/150/200
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
16000/24000/32000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Porazdelitev svetilnosti
90
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center