Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec CHORUS 230V AC ČRN PVC 80dB IP40 8A

Šifra: 1170635

EAN: 8011564269200

GEWISS

GW12602

No product image

Zvonec Gewiss Chorus črne barve, vgradne širine 1M, z vijačnim priklopom 230V AC, glasnost je 80dB na 1m.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
Črna
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Poraba električne energije (A)
8

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
1
Način montaže
Vgrajeno
Brezžično
Ne
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Poraba električne energije (A)
od 0,035 do 35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center