Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec CARILLON BREZŽIČNI BATERIJSKI DC BEL PVC 80dB IP20

Šifra: 2850947

EAN: 3414971067158

LEGRAND

094250

No product image

Brezžični zvonec-komplet radijska tipka + zvonec v beli barvi, domet 50 metrov

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CARILLON
Vrsta toka
DC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Da
Način montaže
Nadometna montaža
Brezžično
Da
Max Območje prenosa (m)
50
Nazivna napetost (V)
od 3 do 3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center